AH 3234 G (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH3234G-AKN
Rubix:3054137
Hersteller:890536
EAN:4055953012293
AH 3234 G (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Außengewindem 180x3
Breite134 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 3234 G (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außengewindem 180x3
Breite134 mm
Außendurchmesser170 mm
Serieah32
Werkstoffstahl
Gewicht4,35 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,91 exkl. MwSt.
/ Stück
591,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage