AH 3132 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen

Referenzen
skf:AH 3132 G
rubix:860279
hersteller:97173
ean:7316570810219
AH 3132 G (SKF) Abziehhülse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
AußengewindeM 170x3
Breite103 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AH 3132 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
AußengewindeM 170x3
Breite103 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser170 mm
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
395,89 exkl. MwSt.
/ Stück
471,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std