AHX 2324 G (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:AHX 2324 G
Rubix:860295
Hersteller:97178
EAN:7316571153667
AHX 2324 G (SKF) Abziehhülse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 2324 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1481,5 g
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite105 mm
Außendurchmesser130 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,58 exkl. MwSt.
/ Stück
248,21 inkl. MwSt.