78X92.2X7.2 AE42 TPU 90 Abstreifer AE42
Abstreifer, einfach (A E 42 TPU 90)
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67194058
Rubix:3202829
Hersteller:67194058


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 78 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,2 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 78X92.2X7.2 AE42 TPU 90 Abstreifer AE42
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 78 mm |
| Außendurchmesser | 92,2 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen