75X83X4 AE41 NBR 90 Abstreifer AE41
Abstreifer, einfach (A E 41 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67189213
Rubix:2539453
Hersteller:67189213

Dokumente
Produktdetails : 75X83X4 AE41 NBR 90 Abstreifer AE41
Dichtomatik Abstreifer in NBR mit Shore-Härte 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
