40X50X7 AU AS AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU AS Industry Pack
Abstreifer AU AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:12691
Rubix:3208705
Hersteller:12691

Dokumente
Produktdetails : 40X50X7 AU AS AU 94 925 -IV- Abstreifer Reihe AU AS Industry Pack
Symmetrisch Haftsitz am Innendurchmesser
Abstreifer AUAS 94 AU 925
Stärken
Ausgezeichnete Dichtwirkung auch bei gasförmigen Medien Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Breiter Einsatzbereich (für O-Ring-Einbauräume mit oder ohne Stützring)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au as |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.151,46 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.370,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
