220X240X18 P6 FKM 85 K664 Abstreifer OB Reihe P6
Abstreifer P6 einfachwirkend
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:P6 220 X 240 X 18 X 10 85 FKM K664
Rubix:3208487
Hersteller:24066033


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 18 mm |
Produktdetails : 220X240X18 P6 FKM 85 K664 Abstreifer OB Reihe P6
Der einfachwirkende Elastomer-Schmutzabstreifer P6 mit Stützsegmenten findet hauptsächlich für große Durchmesser Verwendung und kann für ein breites Temperaturspektrum verwendet werden. Der Abstreifer lässt sich druch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 199 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Ausführung | p6 |
| Werkstoff | 85 fkm k664 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage