50X58X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Abstreifer ASOB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421802
Rubix:35331
Hersteller:40421802

Dokumente
Produktdetails : 50X58X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
