Referenzen
Dichtomatik:40422293
Rubix:706476
Hersteller:40422293

Produktdetails : 60X68X8 P8 NBR 90 109 Doppelabstreifer OB Reihe P8
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilm auf der ausfahrenden Stange Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Ausführung | p8 |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
135,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
