240X260X12 AS NBR 88 101 Abstreifer Reihe AS
Abstreifer AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:26972
Rubix:35889
Hersteller:26972


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Höhe | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 240X260X12 AS NBR 88 101 Abstreifer Reihe AS
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer AS 88 NBR 101
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen