80X90X7.5 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45
Abstreifer AM45
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49433682
Rubix:2259649
Hersteller:080X090X07.5 AM45 NBR 90

Dokumente
Produktdetails : 80X90X7.5 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45
Der AM45 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Der AM45 wird durch einen Metallversteifungsring verstärkt, der in den Elastomerkörper einvulkanisiert ist.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
