9548540005 Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm

Abisolierzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jokari:460300
Rubix:2932151
Hersteller:460300
EAN:4011391202009
9548540005 Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm Jokari

Produktdetails : 9548540005 Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm


Abisolierzange Super 4 Pro 0,2-6qmm Jokari
Automatische Abisolierzange Super 4 Pro Ausführung: Die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5-15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm². Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation. Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Weichkunststoffzone, auch für spezielle Kabelisolationen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
23,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std