847023 Abisolierzange poliert 160mm 2K-Griff
ABISOLIERZANGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4971961
Roebuck:847023
Rubix:3049503
EAN:3660338076565
Dokumente
Produktdetails : 847023 Abisolierzange poliert 160mm 2K-Griff
DIN ISO 5743
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Einstellschraube, Öffnungsfeder für eine mühelose Handhabung der Zange.
Eiaches Abisolieren von Drähten und Kabeln bis zu einem Durchmesser von 5 und 10 mm im Querschnitt.
Härtegrad: 45 HRC
Greifen, Halten und Schneiden von weichen und harten Drähten.
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl.
Einstellschraube, Öffnungsfeder für eine mühelose Handhabung der Zange.
Eiaches Abisolieren von Drähten und Kabeln bis zu einem Durchmesser von 5 und 10 mm im Querschnitt.
Härtegrad: 45 HRC
Greifen, Halten und Schneiden von weichen und harten Drähten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Gewicht | 125 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

