8097 Abisolierzange automatisch

Abisolierzange 8097

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8097
Rubix:1245084
Hersteller:6702940
EAN:4010886670293
8097 Abisolierzange automatisch

Technische Zusammenfassung

Backenformspitze
Schnittleistung2 mm
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8097 Abisolierzange automatisch


- • Mit V-förmigem Schnittmesser • Zum Abisolieren von massiven Leitern 0,2-6,0 mm2 • Einstellbare Abisolierlänge • Mit Drahtschneider bis 2 mm

Stärken

• Ermöglicht ein präzises Abisolieren dank V-förmiger Klinge
• Reduziert das Risiko von Beschädigungen am Leiter
• Erleichtert wiederholte Arbeiten durch einstellbare Abisolierlänge
• Bietet Doppelfunktion durch integrierten Drahtschneider
• Vereint kompakte Bauweise und geringes Gewicht für optimale Handhabung

Anwendungen

Diese Abisolierzange wird bei Elektroinstallationsarbeiten, in der industriellen Instandhaltung sowie bei Arbeiten an Schaltschränken und Verteilungen eingesetzt. Sie eignet sich für Produktionsstätten, Wartungsabteilungen und Installateure, die mit Massivleitern arbeiten. Dank ihrer Präzision und Schneidleistung ist sie ein praktisches Werkzeug für die Vorbereitung von Leitern in Montage-, Reparatur- und Elektroinstallationsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht193 g
Backenformspitze
Schnittleistung2 mm
Länge200 mm
Gewicht140 g
Zolltarifcode82032000
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen