PWK 200/200 Winkelkonsole

Winkelkonsole PWK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:533744
Rubix:2148621
Hersteller:PWK 200/200
EAN:4048962225099
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpwk

Produktdetails : PWK 200/200 Winkelkonsole


Konstruktionselement - Winkelkonsole PWK
• Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene Die fischer Winkelkonsole PWK ist für die Aussteifung der fischer Montageschienen FUS und für die seitliche Befestigung mit dem Untergrund geeignet. Die Winkelkonsole gibt einer Tragekonstruktion aufgrund ihrer Bauform sehr hohe Stabilität.

Stärken

• Die stabile Winkelkonsole gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit • Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FUS-Schienen und PFCN 41 • Schnelle Montage durch 90° Drehung des Durchsteckverbinders PFCN 41 in der Schiene

Anwendungen

• Stabile Winkelkonsole zur Aussteifung für das Durchstecksystem und zur seitlichen Befestigung am Untergrund • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typpwk
6,30 exkl. MwSt.
/ 15 Stück
7,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage