A0022.1. Spiralbohrer 2,1 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

A0023.6 Spiralbohrer 3,6 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:A0022.1
Rubix:1015463
Hersteller:5967415
EAN:7320760376058
A0022.1 Spiralbohrer 2,1 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung2,1 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A0022.1. Spiralbohrer 2,1 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD


Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Spiralbohrer 2,1 HSS DIN 338N 118° TiN besch. 4xD

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung2,1 mm
Gesamtlänge49 mm
Schnittlänge24 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser2,1 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std