170710 A 46 N Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade

A 46 N 115X6X22.23 K S GEK A 46 N Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Klingspor:170710
Rubix:1675321
EAN:4014855021895
A 46 N 230X3X22.23 K S GER A 46 N Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser230 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 170710 A 46 N Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade


A 46 N Schruppscheiben 115 x 6 x 22,23 mm gekröpft, A 46 N 115X6X22.23 K S GEK
Klingspor A 46 N Trennscheiben 230x3x22,23mm gerade

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser230 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke3 mm
Schleifmittelartaluminium-oxid
Modella 46 n supra (kronenflex cutting-off wheel), article 170710
Seriea 46 n supra
Körnung46
Zolltarifcode68042218
3,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage