136550 A 36 TZ Trennscheiben 125 x 2 x 22,23 mm gerade
A 36 TZ 230X2X22.23 K S GER A 36 TZ Trennscheiben 230 x 2 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:136550
Rubix:1675371
EAN:4014855023189

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
Produktdetails : 136550 A 36 TZ Trennscheiben 125 x 2 x 22,23 mm gerade
A 36 TZ Trennscheiben
230 x 2 x 22,23 mm gerade
230 x 2 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 36 TZ Trennscheiben 125x2x22,23mm gerade
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | a 36 tz special |
| Serie | kronenflex® r – a 36 tz special |
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen