2608619259 X-LOCK Schruppsch. for Metal A 30 T BF D125mm 6,0mm gekröpft

Schleifteller

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608619259
Rubix:2127423
EAN:3165140947497
BOS-2608619259 X-LOCK Schruppsch. for Metal A 30 T BF D125mm 6,0mm gekröpft

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608619259 X-LOCK Schruppsch. for Metal A 30 T BF D125mm 6,0mm gekröpft


Die X-LOCK Schruppscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn der Scheibe aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt darüber hinaus für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schleifen von Metall. X-LOCK Schruppscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer. Der Wechsel von Scheiben erfolgt dank schlüssellosem X-LOCK System schnell und bequem. Spezifikation: A 30 T BF, Durchmesser mm: 125, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 6,0, U/min (Maximaldrehzahl): 12.250, X-LOCK
Schruppscheibe X-LOCK, gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 125 x 22,23 x 6 mm

Stärken

-Aluminiumoxid-Schleifkorn, funktionelle Füllstoffe und Additive mit Phenolharz-Bindematrix sind für Metallanwendungen geeignet
Präzisionsgefertigtes Glasfasergewebe für besonders hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit
Klick it on mit X-LOCK - dem schnellsten Zubehör-Wechselsystem auf dem Markt. Passt auch auf Nuss- und Gewindewinkelschleifer
Der Wechsel der gebundenen Scheiben erfolgt schnell und bequem durch das schlüssellose X-LOCK-System

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Stärke6 mm
Schleifmittelartaluminium-oxid
Anwendungschleifen von metall
Modellpro metal bonded grinding disc for small angle grinders (x-lock), 125 x 6 x 22,23 mm
Seriepro metal
Körnung30
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std