9911890035 Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 2,5m Super-Solid

Steckdose Brennenstuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brennenstuhl:1153380115
Rubix:2151008
Hersteller:1153380115
9911890035 Steckdosenl. SuperSolid 2,5m H05VV-F 3G1

Produktdetails : 9911890035 Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 2,5m Super-Solid


Steckdosenleiste 5-fach H05VV-F3G1,5 2,5m Super-Solid Brennenstuhl
Steckdosenleiste Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff, Gummifüße verhindern Wegrutschen. Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter mit Sicherungsautomat 16 A sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Technische Informationen


Attribute
19,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std