• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Steckdose
    7. 9911490250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G1,5 16A IP44PowerTOPXtra

    9911490250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G1,5 16A IP44PowerTOPXtra

    Steckdose Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:61625
    Rubix:3195482
    Hersteller:61625
    brand logo

    Produktdetails : 9911490250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G1,5 16A IP44PowerTOPXtra


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    121,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    144,59 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    860564 Steckdosenleiste Schuko853702 Steckdose 16A 2-Polig 250 V860559 5-Polige Steckdose mit Schuko-Schalter860558 3-Polige Steckdose mit Schuko-Schalter9910890110 Kabeltr. Kunststoff H07RN-F3G2,5 40m BGI608 Garant9911491100 CEE-Verlängerungskabel 10m H07RN-F5G2,5 16A IP44PowerTOPXtra9911491250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G2,5 16A IP44PowerTOPXtra9912430020 Stromverteiler 32/16A H07RN-F5G4 2m 2x32A + 1x16A + 4x230V9911492250 CEE-Verlängerungskabel 25m H07RN-F5G4,0 32A IP44PowerTOPXtra9911890006 Steckdosenleiste 5-fach H07RN-F3G1,5 2m Super-Solid SL 5549911499020 CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V PCE9911622015 Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 1,6m Aluminium9911890110 Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Bremounta USB9912430040 Stromstation H07RN-F5G2,5 2m CEE 1x16A, 3x230V/16A9911760905 Schuko-Kupplung IP44 250 V, 10-16 A
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap