860564 Steckdosenleiste Schuko

PRO-Steckdose

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:860564
Rubix:3249519
EAN:3660338154140
860564 Steckdosenleiste Schuko

Technische Zusammenfassung

Spannung250 V
Zahl der Steckdosen5

Dokumente

Produktdetails : 860564 Steckdosenleiste Schuko


Kabeltyp HAR mit Profil H07RNF 3G, 1,5 mm2
Stecker 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Anzahl der Anschlüsse: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 Steckdosen mit Klappe
Maximale Leistung: 3500 W bei 230 V
Schalter: ja
Kabellänge: 1,5 m
Warnung: Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung
Steckdosenleiste Schuko

Technische Informationen


Attribute
Spannung250 V
Zahl der Steckdosen5
32,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,26 € inkl. MwSt.