9889342545 Schleifstift kegelförmig 2545 6 ADW 30 M 5V

9889342545 Schleifstift KE 2545 6 ADW 30 M 5V Pferd

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:84872545, 9889342545
Rubix:1043806
Hersteller:9889342545
9889342545 Schleifstift KE 2545 6 ADW 30 M 5V Pferd

Produktdetails : 9889342545 Schleifstift kegelförmig 2545 6 ADW 30 M 5V


Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen.

STEEL
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Schleifstift kegelförmig 2545 6 ADW 30 M 5V Pferd
Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen. STEEL Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.

Technische Informationen


Attribute
Körnung30
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std