9887592032 Schleifstift zylindrisch 2032 6 ADW 30 M 5V
9887592032 Schleifstift ZY 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:84822032, 9887592032
Rubix:1036878
Hersteller:9887592032
Produktdetails : 9887592032 Schleifstift zylindrisch 2032 6 ADW 30 M 5V
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft
Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.
STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Schleifstift zylindrisch 2032 6 ADW 30 M 5V Pferd
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30-50 m/s.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 30 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

