9881970010 Frässtift HM Rundbogenform 0820 STEEL 6mm 8x20mm
Drehbare Fräsfeile Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:25870010, 9881970010
Rubix:1952330
Hersteller:9881970010
Produktdetails : 9881970010 Frässtift HM Rundbogenform 0820 STEEL 6mm 8x20mm
Frässtift HM Rundbogenform 0820 STEEL 6mm 8x20mm Pferd
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser)DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung STEEL Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar. Rundbogenform RBF Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser)DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung STEEL Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar. Rundbogenform RBF Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std