9849100060 Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K60PSF 115mm

Schleiflamellenteller Pferd Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PFC 115 Z 60 PSF STEELOX/X-LOCK
Rubix:2159613
Hersteller:67666116
EAN:4007220113615
9849100060 Fächerschleifsch. X-LOCK 115mm K60PSFSTE

Produktdetails : 9849100060 Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K60PSF 115mm


Fächerschleifscheibe X-LOCK STEELOX K60PSF 115mm Pferd
Fächerschleifscheibe X-LOCK, Zirkonkorund, Ø 115 mm, gewölbt Z PSF STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.

Technische Informationen


Attribute
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std