9825800010 Frässtift HM Rundbogenform 0820 C 6mm 8x20mm
Drehbare Fräsfeile Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:25800010, 9825800010
Rubix:1556579
Hersteller:4317784144001
EAN:4317784144001

Produktdetails : 9825800010 Frässtift HM Rundbogenform 0820 C 6mm 8x20mm
Frässtift HM Rundbogenform 0820 C 6mm 8x20mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Rundbogenform RBF
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung C Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4. Rundbogenform RBF
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
