9825380025 Frässt. HM KUD1210 Alu 8mm 12x10,8mm FOR
Drehbare Fräsfeile Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:25380025, 9825380025
Rubix:1556660
Hersteller:25380025
EAN:4317784144070

Produktdetails : 9825380025 Frässt. HM KUD1210 Alu 8mm 12x10,8mm FOR
Frässtift HM kugelförmig 1210 Alu 8mm 12x10,8mm FORMAT
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Kugelform KUD
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 - Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung Alu Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial. Kugelform KUD
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
