9818100178 Trennscheibe gerade A24RSG-INOX 180x2,5mm
Trennscheibe Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80960178, 9818100178
Rubix:1037037
Hersteller:9818100178
Produktdetails : 9818100178 Trennscheibe gerade A24RSG-INOX 180x2,5mm
Trennscheibe gerade A24RSG-INOX 180x2,5mm PFERD
Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Trennscheibe SG STEELOX für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A), mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeit und hohe Trennleistung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüchen. Die dünnen Trennscheiben (0,8-1,9 mm Stärke) eignen sich optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte. Die Stärken 2,4 und 2,5 mm für universelle Trennaufgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042218 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std