Referenzen
Format:70290080, 9770290080
Rubix:1559903
Hersteller:70290080
EAN:4317784527965
Produktdetails : 9770290080 Topfbürste Longlife Stahl M14 gewellt 80x mm
Topfbürste Longlife StahlM14 gewellt 80x mm FORMAT
Topfbürste, Stahldraht, verseilt Ausführung: Verdrillte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Topfbürste, Stahldraht, verseilt Ausführung: Verdrillte Stahldraht-Filamente für verringerten Drahtbruch und materialschonenden Abtrag. Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Speziell für den feinen, satinierten Oberflächenschliff. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

