• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Sägeblätter(468)
    • Kreissägen(23)
    Siehe Sägen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Sägen
    4. Sägeblätter
    5. Sägeblätter für Bügelsäge
    6. Sägeblatt für Bügelsäge
    7. 9757361030 Sägeblatt 300mm PVC300

    9757361030 Sägeblatt 300mm PVC300

    Sägeblatt für Bügelsäge Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9757361030, 72591030, 490234
    Rubix:3194687
    brand logo

    Produktdetails : 9757361030 Sägeblatt 300mm PVC300


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    16,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    19,73 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3809-650-50-2.50-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz9173998083 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2910x27x0,90mm 5-7 Z3809-400-32-2.00-6 (BAHCO) Masch.Sägeblatt BIM 6 Z/ Zoll9173998118 Bandsägeblatt PROFLEX M42 4780x34x1,10mm 5-7 Z9765200035 Säbelsägeblatt 20566618R 152x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück9765200040 Säbelsägeblatt 20578818R 203x19x0,9mm 18Zähne Pack a 5 Stück9173998079 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2835x27x0,90mm 8-11 Z9173998043 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2455x20x0,90mm 5-7 Z9173998016 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1638x13x0,65mm 10-14 Z9173998094 Bandsägeblatt PROFLEX M42 3010x27x0,90mm 7-9 Z3809-400-32-1.60-4 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz9173998072 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2765x27x0,90mm 7-9 Z9173998013 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1620x13x0,65mm 8-11 Z3809-350-32-2.00-4 (BAHCO) Masch.Sägeblatt BIM 4 Z/ Zoll9757361022 Sägeblatt 225mm Copper225
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap