• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Sägeblätter(468)
    • Kreissägen(23)
    Siehe Sägen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Sägen
    4. Sägeblätter
    5. Sägeblätter für Bügelsäge
    6. Sägeblatt für Bügelsäge
    7. 9757361022 Sägeblatt 225mm Copper225

    9757361022 Sägeblatt 225mm Copper225

    Sägeblatt für Bügelsäge Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9757361022, 72591022, 490236
    Rubix:3194688
    brand logo

    Produktdetails : 9757361022 Sägeblatt 225mm Copper225


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    12,97 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,43 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9173998111 Bandsägeblatt PROFLEX M42 3830x27x0,90mm, 8-11 Z9774171610 Bügelsägeblatt Hobelzahnung 610mm9173998030 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2140x20x0,90mm 5-7 Z9173998071 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2765x27x0,90mm 5-7 Z9173998046 Bandsägeblatt PROFLEX M42 2480x27x0,90mm 7-9 Z9173998001 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1138x13x0,65mm 10-14 Z3809-700-50-2.50-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz9173998000 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1138x13x0,65mm 8-11 Z3809-650-50-2.50-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz9173998016 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1638x13x0,65mm 10-14 Z9173998119 Bandsägeblatt PROFLEX M42 5320x34x1,10mm 4-6 Z9173998002 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1325x13x0,65mm 8-11 Z3809-350-32-1.60-6 (BAHCO) Masch.Sägeblatt BIM 6 Z/ Zoll9173998020 Bandsägeblatt PROFLEX M42 1745x20x0,90mm 5-7 Z9774171762 Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap