3809-650-50-2.50-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 4 Zpz
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-650-50-2.50-4-KA
Rubix:1310558
EAN:7311518114664

Produktdetails : 3809-650-50-2.50-4-KA (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 4 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 4 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Lochabstand | 650 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 4 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
622,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
