Feile Rubix-DE 66020250, 9674200250, Länge: 250 mm | Form: A | Querschnitt: 25x6 mm
Feile Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66020250, 9674200250
Rubix:1036718
Hersteller:9674200250

Produktdetails : 9674200250 Weichmetallfeile flachstumpf 250mm Hieb 0
Weichmetallfeile flachstumpf 250mm Hieb 0 PFERD
Weichmetallfeile, Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen Ausführung: Angepasst für die Bearbeitung von weichen, schmierenden Werkstoffen. Die Schneidengeometrie verhindert ein Zusetzen der Feile. Anwendung: Zum Entgraten, Anfasen, Schruppen und Schlichten bei Weichmetallen.
Weichmetallfeile, Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen Ausführung: Angepasst für die Bearbeitung von weichen, schmierenden Werkstoffen. Die Schneidengeometrie verhindert ein Zusetzen der Feile. Anwendung: Zum Entgraten, Anfasen, Schruppen und Schlichten bei Weichmetallen.
Technische Informationen
Attribute
| Form | a |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 25x6 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
