9668330303 Gewindeschneidsatz G1/8Zoll-1.Zoll

Zubehör Gewindebohren Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:16490303, 9668330303
Rubix:1043250
Hersteller:9668330303
EAN:4022835486480
9668330303 Gewindebohrer Sort. G 18-1 Völkel
Technische Zusammenfassung
Typgewindebohrer

Produktdetails : 9668330303 Gewindeschneidsatz G1/8Zoll-1.Zoll


Gewindeschneidsatz G1/8"-1." VÖLKEL
Gewindeschneid-Sortiment HexTap Ausführung: Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer und die Sechskant-Schneidmuttern sind für den Handeinsatz ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindebohrer
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,60 exkl. MwSt.
/ Stück
574,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std