9343200007 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M14-33 SK40
Zubehör Gewindebohren Fortis Tools
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33320007, 9343200007
Rubix:2157565
Hersteller:9343200007
EAN:4317784718882






Produktdetails : 9343200007 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M14-33 SK40
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M14-33 SK40FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din69871 a |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
