9343200013 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50

Zubehör Gewindebohren Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:33320013, 9343200013
Rubix:2157563
Hersteller:9343200013
EAN:4317784718868
9343200013 Gew.-Schnellw.-F. 69871A M6-20 SK50 Fort
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9343200013 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50


Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M6-20 SK50 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

Technische Informationen


Attribute
Typdin69871 a
Zolltarifcode84661020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,26 exkl. MwSt.
/ Stück
353,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std