9663540100 Schraubendrehersatz 6-kant/rund Schlitz/PH/PZ 10-teilig

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:63540100, 9663540100
Rubix:1559386
Hersteller:9663540100
EAN:4317784345880
9663540100 Schraubendreher-Satz 10tlg. FORMAT

Produktdetails : 9663540100 Schraubendrehersatz 6-kant/rund Schlitz/PH/PZ 10-teilig


Schraubendreher-Satz 6-kant/rund Schlitz/PH/PZ10-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz mit 2-Komponenten-Griff, 10-teilig Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Satzinhalt: 1 Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm 4 Schraubendreher* Schlitz 4,5 x 90; 5,5 x 100 (2 Stück); 7 x 130 mm 3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 (2 Stück) 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 * Sechskant-Klinge.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,34 exkl. MwSt.
/ Stück
42,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std