Satz Schraubenschlüssel Rubix-DE 61530020, 9628370020
Satz Schraubenschlüssel Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61530020, 9628370020
Rubix:1038247
Hersteller:9628370020
Produktdetails : 9628370020 Hebel-Umschaltknarre 1.Zoll 32Zähne 810mm 2193 U-10
Hebel-Umschaltknarre 1." 32Zähne 810mm 2193 U-10 Gedore
Hebelumschaltknarre 1" 2193 U-10 Ausführung: DIN 3122 D 25 - ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, ovalem und geschliffenem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung. Mit Einsteckgriffstange.
Hebelumschaltknarre 1" 2193 U-10 Ausführung: DIN 3122 D 25 - ISO 3315, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, ovalem und geschliffenem Kopf und Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung. Mit Einsteckgriffstange.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

