Schraubendrehereinsatz Wera 05003821001, Länge: 60 mm

Schraubendrehereinsatz Wera

Siehe technische Informationen
Referenzen
Wera:05003821001
Rubix:1949073
Hersteller:05003821001
EAN:4013288183224
9625250050 Schraubendr.-Einsatz 12 5x 60mm i6kt. H
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm

Produktdetails : 9625250050 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.5x60mm


Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 5x60mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,05 exkl. MwSt.
/ Stück
10,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an