Satz Schraubenschlüssel Rubix-DE 60717014, 9617827014

Satz Schraubenschlüssel Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:60717014, 9617827014
Rubix:1952549
Hersteller:9617827014
9617827014 Steckleiste 480mm f.14St. 38-Einsätze G

Produktdetails : 9617827014 Steckleiste mit 16 Adaptern 3/8Zoll 480mm


Steckleiste mit 14 Außen-sowie 2 Innen-4-kant-Adaptern 3/8" 480mm Gedore
Magnetische Steckleiste 3/8" Anwendung: Passend für alle handelsüblichen 3/8"-Steckschlüssel-Einsätze. Ein starker Dauermagnet hält die Leiste sicher an FE-Metallen, zum Beispiel an Maschinenverkleidungen, Werkzeugwagen oder Hebebühnen, fest. Die Leiste kann sowohl horizontal als auch vertikal oder sogar über Kopf angebracht werden. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über Bohrungen. Die Fixierung der Einsätze erfolgt durch eine 90°-Drehung. Der Einsatz ist dann durch die Kugel arretiert. Durch Drehen in die andere Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden. Lieferung ohne Werkzeug.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,72 exkl. MwSt.
/ Stück
43,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage