• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Diverse Messungen
    5. Elektrische Messungen
    6. Messkabel
    7. 9560499005 Erdungsset

    9560499005 Erdungsset

    Messkabel Benning

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Benning:044113
    Rubix:3194117
    Hersteller:044113
    EAN:4014650441133
    brand logo

    Produktdetails : 9560499005 Erdungsset


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    152,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    181,45 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9560499010 Messleitung 40m TA 5TKED 1 Messgerät SKF860237 Digitale-Strommesszange-Multimeter CAT III 600V873171 Digital-Multimeter CAT III bis 600V, LCD Display,10 Hz-10MHz860231 Spannungsprüfer 1000V 2-polig analogTMEH 1 Analysegerät OilCheck SKF860229 Berührungsloser Spannungsprüfer 12-1000V AC873169 Wallscanner, LCD Bildschirm, digital, Scantiefe 22-80mmIZH10-H Messgerät873165 Spannungsprüfer 1000V 2-polig Digital mit LCD Display9560490600 Installationstester PV29557990020 Phasenprüfer berührungslos 10-1000V VoltStickBright9559410020 Spannungsprüfer DUSPOL analog9555790020 Digital-Multimeter 2-1000V8510300015 Ortungsgerät D-tect 200 C Bosch
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap