Pneumatische Schraubenschlüssel Format 57310035, 9557310035

Pneumatische Schraubenschlüssel Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:57310035, 9557310035
Rubix:2897133
Hersteller:4317784632744
EAN:4317784632744
9557310035 Ratschenschlüssel gerade 14mm FORMAT

Produktdetails : 9557310035 Ratschenschlüssel gerade 14mm


Ratschenschlüssel gerade 14mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,67 exkl. MwSt.
/ Stück
15,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std