Schraubzwinge Rubix-DE 50470020, 9519440020

Schraubzwinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:50470020, 9519440020
Rubix:2949457
Hersteller:9519440020
9519440020 Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 200m URKO

Produktdetails : 9519440020 Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 200m


Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx 200m URKO
Hydraulikzwinge Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innen liegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft. Anwendung: Für präzises, kontrolliertes Spannen von Holz und Metall mit geringem Kraftaufwand. Läßt sich schnell öffnen. Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten. Spannkraft bis zu 8 kN.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,43 exkl. MwSt.
/ Stück
121,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std