Referenzen
Rubix-DE:46970003, 9463400003
Rubix:1565277
Hersteller:9463400003
EAN:4007368026709
Produktdetails : 9463400003 Taschenbandmaß 406TOPM 3mx13mm weiß Fenster Edelstahlsohle
Taschenbandmaß TOP M 3mx13mm weiß BMI
Taschenbandmaß mit Sichtfenster, Edelstahlsohle Ausführung: Gehäuse aus ABS, mit Edelstahlsohle, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung, Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf, frei laufendes Band in Pull-Push-Ausführung, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Taschenbandmaß mit Sichtfenster, Edelstahlsohle Ausführung: Gehäuse aus ABS, mit Edelstahlsohle, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung, Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf, frei laufendes Band in Pull-Push-Ausführung, beweglicher Anfangsbeschlag für Innen- und Außenmessung. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std