Digital- und Messschieberfuß Format 40231150, 9440231150
Digital- und Messschieberfuß Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:40231150, 9440231150
Rubix:1557780
Hersteller:40231150
EAN:4317784483148
Produktdetails : 9440231150 Digital-Taschenmesssch. IP67 150mm ohne Daten RT
Taschenmessschieber IP67 digital 150mm ohne Daten FORMAT
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std