Tiefenmessgerät Fortis Tools 42270950, 9418400950

Tiefenmessgerät Fortis Tools

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fortis Tools:42270950, 9418400950
Rubix:2153045
Hersteller:9418400950
EAN:4317784731133
9418400950 Tiefenmesssch.Digi. 950mm leichtbau FORT

Produktdetails : 9418400950 Tiefenmesssch.Digi. 950mm leichtbau FORT


Tiefenmessschieber leichtbau digital 950mm FORTIS
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Zum Messen von Nuten, Bohrungen, Einstichen, und Aussparungen. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Lieferumfang: Tiefenmessschieber inkl. Messspitze mit Stahlkugel, Tellereinsatz Ø 10 mm, Messbrücken 150 und 350 mm, Schrauben zur Befestigung, Sechskantschlüssel und Batterie LR44, 1,5 V.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.294,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1.540,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std