9340400010 Gewindeschneidapp.50X M3,0-12
Zubehör Gewindebohren Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:18730010, 9340400010
Rubix:1085336
Hersteller:9340400010

Produktdetails : 9340400010 Gewindeschneidapp.50X M3,0-12
Gewindeschneidapparat 50xB16 M3,0-12 TAPMATIC
Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage.
Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Mit Längenausgleich und integrierter Anschnittdruckfederung. Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Spannzangen, bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9340400010 gewindeschneidapp.50x m3,0-12 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.136,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.351,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
