9325900007 Werkzeughalter VDI radial links B4 50x32mm Überkopf

Halterung für Wendeplattenbohrer Fortis Tools

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32890007, 9325900007
Rubix:2153159
Hersteller:4317784732567
EAN:4317784732567
9325900007 VDI Radial Werkzeugh. li. B4 50x32mm Übe

Produktdetails : 9325900007 Werkzeughalter VDI radial links B4 50x32mm Überkopf


Werkzeughalter VDI radiallinks B4 50x32mm Überkopf FORTIS
Form B4, links, über Kopf Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Radial-Werkzeughalter links, über Kopf, kurz. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
147,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std