Referenzen
Format:29695745, 9229695745
Rubix:1564624
Hersteller:4053569019828
EAN:4053569019828

Produktdetails : 9229695745 ISO Klemmhalter SVJCL 1616 H 16
ISO-Klemmhalter SVJCL 1616 H 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695745 klemmhalter 93 grad svjcl 1616 h 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
